Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(973644102)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(973644102) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 25cm
許容電流値 16A
色 青
定格電圧 30 ac, 60 dc
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ シュラウド あり
コネクタ シュラウド あり
コネクタ スタッカブル あり
コネクタ スタッカブル あり
コネクタ 向き 直線
コネクタ 向き 直線
コンタクト材質 ベリリウム銅
絶縁体 PVC
動作温度 Min -15℃
MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54626873973644102全般
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする