仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
色 = 赤
プローブチップタイプ = ニードル
チップサイズ = 2mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -25℃
PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ. 破砕防止絶縁スリーブとリア4 mmソケットを備えた、Hirschmann Test ; Measurement CAT I 4 mmセーフティーシリーズ、スプリングなしニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. 特長. CAT I 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 接触抵抗: 10 mΩ