曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 赤, 25cm(975694701)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 赤, 25cm(975694701) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)
色 = 赤
リード長 = 25cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
絶縁体 = ポリアミド(PA)
動作温度 Max = +70℃
IEC61010. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS CAT III、25 cm安全測定リード、直径2 mm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WSタイプCAT III、25 cm安全測定リードには、両側に直径2 mmの安全プラグ及びスタック用の2 mmのソケットが付いています。 このリードは、金めっき銅ベリリウムコンタクトスプリングを採用し、非常に柔軟性が高く、二重絶縁より線リード及び破砕しにくいグリップスリーブを備えています。 ケーブルシースカラーインジケータを内蔵しているため、絶縁損傷を簡単に識別することができます。. 特長と利点:. 定格: 10 A、1000 V ac/dc 動作温度: -15 → +70 ℃ 接触抵抗: 10 mΩ 2層PVCケーブルシース(破損インジケータ付)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54626907975694701全般
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする