曜日別特売

Mueller BU-1010-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

Mueller BU-1010-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m - MUELLER ELECTRIC
仕様
許容電流値 = 5A
色 = 黒
リード長 = 0.6m
針ゲージ = 20AWG
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
セカンダリコネクタタイプ = マイクロプランジャクリップ
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B シュラウド = あり
安全カテゴリ = CAT II 300 V
安全カテゴリ電圧 = 300V
Mueller小型 / マイクロ / ミニプランジャ. Muellerのテストリードプランジャシリーズです。 小型、ミニ、マイクロの各サイズが用意されています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627083BU-1010-A-24-0全般
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする