仕様リード長 = 30cm
許容電流値 = 10A
色 = 赤
定格電圧 = 300V
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -25℃
Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験