仕様定格電圧 = 600V
許容電流値 = 10A
色 = 黒
オス/メス = オス
絶縁体 = PVC
リード長 = 1.2m
テストプローブタイプ = ニードル
動作温度 Max = +90℃
動作温度範囲 = 最大+90 ℃
Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験