Black Insulated Brass Coupler

Black Insulated Brass Coupler - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 15A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 63.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン
RoHS準拠、IEC1010準拠. Mueller絶縁カプラ. Muellerの絶縁バナナカプラは、信頼性が高く、堅牢な接続ソリューションです。 ニッケルめっき黄銅コネクタとナイロン絶縁物から製造されています。. 様々な色を用意 長さ63.5 mm 定格: 1000 V @ 15 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627248BU-32601-0全般
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする