Mueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤

Mueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤 - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = ナイロン
RoHS対応. Muellerスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ. Muelle製のスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ製品です。 BU-32614シリーズは、ユーザーを落胆させない、高い信頼性を保証するため、多様な品質と性能を調整することで改善及び洗練されたコネクタです。 伸縮可能なシースを装備しているので、ソケットを挿入しないときの電気保護が実現します。 また、シュラウド付きとシュラウドなしの両方のバナナプラグを複数個スタックする機能も備えいます。. すべての4 mmテストジャック / ソケットとの併用に最適 シンプルなはんだ終端法で、14-18 AWGのケーブルとの併用に最適 真鍮とベリリウム銅の導体が付いたナイロンハウジング構造 定格電圧: 1000 V @ 20 A
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627257BU-32614-2全般
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする