Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒

Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 - MUELLER ELECTRIC
仕様
定格電圧 = 300V ac
許容電流値 = 5A
コネクタ A ジェンダー = メス
リード長 = 101.6mm
針ゲージ = 20AWG
セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド
色 = 黒
素材 = 真鍮
絶縁体 = PVC
コネクタ A 向き = 直線
動作温度 Max = +105℃
RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627318BU-5200-A-4-0全般
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする