Mueller テストリード線 1kV, 黒, 1m

Mueller テストリード線 1kV, 黒, 1m - MUELLER ELECTRIC
仕様
リード長 = 1m
許容電流値 = 20A
色 = 黒
定格電圧 = 1kV
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = ライトアングル
コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -50℃
UL認定. Mueller 4 mm被覆シリコーンテストリード. Muellerのプレミアム製品の被覆シリコーンテストリードは、厳しい作業を行えるように設計された堅牢なテストソリューションを提供. ストレート型及び直角型を用意 ニッケルめっきベリリウム銅及び黄銅プラグ 18 AWG柔軟なシリコーンケーブル 定格、1000 V 20 A さまざまな用途に対応できるよう、多様な長さや色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627345BU-6162-N-39-0全般
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする