曜日別特売

Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-P2249-C-24)

Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-P2249-C-24) - MUELLER ELECTRIC
仕様
定格電圧 = 500V ac
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
リード長 = 0.6m
針ゲージ = 20AWG
セカンダリコネクタタイプ = BNC
色 = 黒
素材 = 真鍮
絶縁体 = PTFE、PVC
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Max = +85℃
Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627379BU-P2249-C-24全般
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする