マルチコンタクト ICクリップ, 黒(66.9435-21)

マルチコンタクト ICクリップ, 黒(66.9435-21) - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 32A
定格電圧 = 1kV
プローブソケットサイズ = 4mm
長さ = 170mm
CE. Multi-Contactフラットバスバーテストクリップ、12 mm容量、CAT IV、GRIP-FMAシリーズ. 完全絶縁CAT IVフラットテストクリップで、フラットバスバーに使用するMultilamコンタクト面を備えています。強力なダブルアクショングリップ付きです。 このテストクリップの最大ジョー容量は12 mmです。リアハンドルグリップ部分には固定の4 mmソケットがあり、スプリング式の安全プラグに対応します。. 特長. 最大容量: 12 mm 4 mmのリアソケット 1000 V、CAT IV / 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5462747666.9435-21全般
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする