曜日別特売

マルチコンタクト ICクリップ, 黒(24.0224-21)

マルチコンタクト ICクリップ, 黒(24.0224-21) - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 4A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ステンレス鋼
チップサイズ = 10mm
プローブソケットサイズ = 4mm
長さ = 155mm
CE. Multi-Contact テストクリップ、フレキシブルシャフト / スプリングワイヤグラバ付き、CAT III、SKPS-4シリーズ. 柔軟なシリコン絶縁のシャフトとステンレススチール製のワイヤグラバを備えたSKPS-4テストクリップです。コンタクト点がアクセスできない場所の場合に使用します。 シリコン絶縁は優れた耐熱特性を備えており、低温でも柔軟性を失いません。 カラーは赤と黒をご用意。安全プラグに対応する4 mmリアソケットを備えています。. 特長. クリップの最大開口: 2.5 mm 1000 V CAT III / 最大4 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5462756424.0224-21IC
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする