曜日別特売

マルチコンタクト テストプローブ, 赤(24.0235-22)

マルチコンタクト テストプローブ, 赤(24.0235-22) - MULTI-CONTACT
仕様
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 1A
色 = 赤
プローブチップタイプ = 固定
チップサイズ = 4mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 4mm
CE. Multi-Contact 4 mmテストプローブCAT III、SPP4-Sシリーズ. ハンドルとガード付きの先細のステンレススチール製硬質絶縁ニードルテストプローブです。スプリング搭載4 mm安全プラグに対応するリアソケットを備えています。 カラーは赤と黒を用意。保護キャップが付属しています。. 特長. 硬質のステンレススチール製絶縁ニードル 1000 V、CAT III / 1 A以下
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5462760724.0235-22全般
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする