電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191773)

電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191773) - CHAUVIN ARNOUX
仕様
最大電圧 = 1000 V ac, 1400 V dc
導通チェック = あり
安全カテゴリ = CAT IV 1000 V
ディスプレイのタイプ = LED灯
RCDトリップ試験 = あり
IP評価 = IP65
バッテリタイプ = 単三アルカリ電池 x 2 / LR6 x 2
電源 = 電池
寸法 = 228 x 60 x 39mm
重量 = 350g
高さ = 39mm
長さ = 228mm
動作温度 Max = +45℃
幅 = 60mm
IEC61243-3:2009、EN61243-3:2010、IEC61010 1,000 V CAT IV. 無電圧テスター、ユーザーガイド(5か国語)、1.5 V LR03 / 単四電池 x 2、取り外し可能なテストプローブ(Φ 2 mm)セット(クリスタル安全カバー付) x 1、プローブ先端保護カバー x 1、ベルクロストラップ x 1. C.A 773無電圧テスター(VAT) CAT IV 1000 V. C.A 773電圧テスターは、最大1000 V ac / 1400 V dcの電圧の可聴拡張導通 / 相回転テストに対応した、デジタルディスプレイとLEDを備えたVATです。 この電圧テスターには、RCD定格30 mA (以下)のトリップテストの他に、テストプローブ / 測定点の照明機能、及び抵抗 / 電圧のデジタルディスプレイも用意されています。. 1000 V ac / 1400 V dc 単極相テスト 可聴 / 可視通知に対応した導通 / 抵抗テスト 2線式での2極相順テスト RCDトリップテスト及び浮遊電圧の検出 測定点の照明 CAT IV 1000 V IP65
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627677P011917731.4k1k--350バッテリ6039228
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする