曜日別特売

Pico Technology 減衰器 TA050

Pico Technology 減衰器 TA050 - PICO TECHNOLOGY
仕様
アクセサリタイプ = BNC減衰器セット
併用可能製品 = 1 GHzの信号
50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627756TA050全般
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする