仕様アクセサリタイプ = 熱電対データロガー
Pico USB TC-08シングルチャンネル端子ボードPR121. このPicoシングルチャンネル端子ボードは、Pico TC-08データロガー( ; 492-5105 492-5105 )のチャンネルに差し込むと、20ビットの高分解能データロガーとして使用できます。 はんだ付けせずにねじ止め端子によってワイヤをデータロガーに接続できます。 4つの入力レンジ(±50 mV、±500 mV、±5 V、4 → 20 mA)で広範囲の他のセンサ及び信号を測定できます。