曜日別特売

Pico Technology オシロスコープ用アダプタ PP877

Pico Technology オシロスコープ用アダプタ PP877 - PICO TECHNOLOGY
仕様
アクセサリタイプ = 3軸加速度計キット
併用可能製品 = オシロスコープ
EN61326-1:2006. 取り付け磁石、BNC-BNCケーブル(x3)、バッテリ(プライマリリチウム電池) CR123(A). Pico 3軸加速度計及びオシロスコープインターフェイスPP877. Pico Technology製の加速度計はオシロスコープに接続してノイズ及び振動を測定できます。 このPico PP877はMEMSベースの3軸加速度計及びオシロスコープインターフェイスを備えています。 3本の短いBNC-BNCケーブルが付属し、3つ以上のアナログチャンネルでPicoScopeオシロスコープに直接差し込みます。 このPP877で高感度の利点を生かすには、PicoScope 4000シリーズなどの高分解能オシロスコープとの併用を強く推奨します。. ±5 gの測定レンジ(測定可能な加速度) DC → 350 Hzの振動周波数範囲 出力BNC: 0 → 2 V (DC結合) 出力スケール: 99 → 122 mV/g 0 gの出力(全軸): 0.85 → 1.15 V BNC過電圧保護: 30 V 耐衝撃性(センサヘッド): 10,000 g ねじ取り付け(センサ): インチ x 28 UNF 温度範囲(動作時) (センサヘッド): -40 → +85 ℃ 寸法: 105 x 65 x 27 mm (センサインターフェイス、BNCを含む)、12 x 18 mmの直径(磁石、止めねじを含む) 重量: 120 g (インターフェイス)、80 g (振動センサ)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54627826PP877全般
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする