曜日別特売

テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス リード長1m

テストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス リード長1m - Hirschmann Test & Measurementテストリード線 Hirschmann, 1000V ac/dc, 16A, 赤, オス リード長1m - Hirschmann Test & Measurement
仕様
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 16A
色 = 赤
オス/メス = オス
絶縁体 = PA、PP
リード長 = 1m
テストプローブタイプ = スプリング
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -15℃
動作温度範囲 = -15 → +75 ℃
Hirschmann 4 mmテストプローブ及びリード. Hirschmann Test ; Measurementのこのシリコン測定リードは、片側がデュアル機能の安全テストプローブで、反対側が4 mmの安全コネクタになっています。 スプリング式ピンを備えた先端部分は、絶縁層や酸化膜を簡単に貫通するようになっています。 このテストプローブは、柔軟な耐熱リードを備え、計測器用途に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 接触抵抗: 20 mΩ UL94 HB等級のハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54628343934259101全般
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
54628359934258101全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする