仕様色 = 緑
穴径 = 6.2mm
許容電流値 = 16A
スレッドサイズ = M6
定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc
絶縁 = あり
本体材質 = PA 6.6
最大パネル厚 = 5mm
パネル上の高さ = 29mm
Schutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 Ncm