曜日別特売

Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 赤 6.2mm

Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 赤 6.2mm - Schutzinger
仕様
色 = 赤
穴径 = 6.2mm
許容電流値 = 16A
スレッドサイズ = M6
定格電圧 = 33 V dc, 70 V dc
絶縁 = あり
本体材質 = PA 6.6
最大パネル厚 = 5mm
パネル上の高さ = 29mm
Schutzingerクイックリリース端子ポスト. このSchutzinger製のクイックリリース端子ポストを使用すれば、シンプルなスプリングクランプ動作で、ワイヤとパネルを迅速かつ簡単に接続できます。 この端子ポストには、M6ねじとナットが付いているので、非金属パネルに確実に取り付けることができます。 このコンポーネントは、実験用クランプとも呼ばれており、計測用途において利便性と信頼性を実現します。. 特長と利点:. スプリングクランプ動作 ポリアミドボディ 非絶縁 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 120 Ncm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54628483SDK 504 / RT全般
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする