曜日別特売

Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 10mm

Schutzinger, ターミナル, PA 6.6, 黒 10mm - Schutzinger
仕様
色 = 黒
穴径 = 10mm
許容電流値 = 16A
スレッドサイズ = M6
定格電圧 = 70V dc
絶縁 = あり
本体材質 = PA 6.6
最大パネル厚 = 5mm
パネル上の高さ = 30.5mm
Schutzinger Kelvinクイックリリース端子. このSchutzinger製のKelvinクイックリリース端子は、圧縮性の高いスプリングによる、使いやすいスプリングキャッチ接続機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。 M6ねじと六角ナットで固定するこのクイックリリース端子を使用すれば、簡単で確実な取り付けが可能です。 この端子も絶縁されているので、金属パネルへの取り付けに適しています。 Kelvinクイックリリース端子は、4端子検出向けに設計されており、4 mm計測用途向けの汎用性が高く、便利なコンポーネントです。. 特長と利点:. すばやく簡単なスプリングキャッチ接続 完全絶縁 ポリアミドボディ 弾性力: 20 N
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54628666KSDK 7730 / SW全般
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする