電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191762Z)

電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191762Z) - CHAUVIN ARNOUX
仕様
最大電圧 = 690 V ac, 750 V dc
導通チェック = あり
安全カテゴリ = CAT IV 600 V
IP評価 = IP65
バッテリタイプ = 単四電池、LR3電池
電源 = 電池
寸法 = 163 x 64 x 40mm
重量 = 210g
高さ = 40mm
長さ = 163mm
動作温度 Max = +45℃
幅 = 64mm
2 mm径の赤色テストプローブと2 mm径のテストプローブ終端の黒色リード(CA742)、又は90 cm黒色リードと先端部が4 mm径のIP2Xプローブ終端の25 cm赤色リード(CA742 IP2X)、ストラップ(両モデル)、電池(x 2)、ユーザーマニュアル(5か国語)、検定証書. CA762で示されている電圧は公称電圧のため、この機器は、確実に規定の電圧の回路網で使用する必要があります。. Chauvin Arnoux低電圧2極無電圧テスターCA762. Chauvin Arnoux CA762は、インジケータライトによる電圧検出器です。 このテスターは、電気技術者が、回路網に接続されている電気設備で作業する前に電圧が生じていないことを確認するのに最適な機器です。 IEC61243-3 第2版に準拠しており、屋内外のあらゆる600 V CAT IV設備で作業する場合に使用することができます。 さまざまな国の基準や法律の要件を満たすために、RSでは、IP2Xアクセサリなし( ; 914-0034 914-0034 )及びIP2Xアクセサリ付き( ; 914-0037 914-0037 )のタイプを揃えています。 CA762は、電源障害が発生した場合に備えて冗長セーフティシステムを装備しています。 電圧が50 V ac / 120 V dcを超えると必ず「ELV LED」が点滅します。 CA762の全自動テストでは、電気回路、電源、ディスプレイ、及び測定リードの状況がチェックされます。. 自動テストを内蔵 電圧テスト: 最大690 V ac (16 2/3 → 800 Hz) / 750 V dc 単極相テスト 相順テスト: 最大400 Hz 入力インピーダンス: >; 400 kΩ 導通テスト 拡張導通テスト: 2 kΩ、60 kΩ、300 kΩ 相回転、2線式 テストプローブとケーブルは取り外し可能 寸法: 163 x 64 x 40 mm IP65保護等級 重量: 210 g
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54629183P01191762Z750690--210バッテリ6440163
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする