曜日別特売

ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) - コンドーテック

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。
型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。

用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:170内容量1箱(100本)
注意
※地域の型枠工法・各社メーカーの型枠の厚みを確認してください。厚みが異なれば型枠に取り付けれません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54633749170-50型枠:50
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
54633758170-55型枠:55
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
54633767170-57型枠:57
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
54633785170-60型枠:60
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
54633794170-62型枠:62
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
54633803170-72型枠:72
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする