曜日別特売

散水ノズルスタンド

散水ノズルスタンド - JEJアステージ散水ノズルスタンド - JEJアステージ散水ノズルスタンド - JEJアステージ
(1件のレビュー)

野外の流し台に簡単に取り付け出来る「散水ノズルスタンド」
サビにくい18-8ステンレス仕様。
ネジを緩めてスライドさせるだけの簡単設置

材質本体・ネジ:18-8ステンレス グリップ:PVC クッション:発泡ポリエチレン質量(g)約210適合範囲フレーム付きシンクタイプ:約20から50mm 側面ストレートタイプ:約20から80mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×255×230(スライドバー含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54637154SNS-80
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54637154
2021-04-25
用途: 野菜洗浄作業に使用
清川管工設備建設業・工事業

散水ノズルスタンドのおかげで、両手が使え、作業がはかどります。満足度をやや満足に
した理由は水量を多くすると、ホースが動きノズルが動いてしまう事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする