曜日別特売

BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)

BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) - BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) - BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) - BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) - BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) - BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) - BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) - BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) - BLAZE(ブレイズ)

BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。

用途
事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20内容量1台
注意
※敷地内を走行する場合は道路交通法の規制を受けません。
※・無免許の方の本車両の購入および使用は禁止されています。また、無免許の方に本車両を購入・貸与・譲渡することは禁止されています。
・特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
1.自賠責保険への加入義務、2.ナンバープレートの取得義務、3.飲酒運転の禁止、4.道路交通法等の交通ルールの遵守、5.ヘルメット着用
※走行可能場所は公道・車道のみ(歩道走行不可)です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54639148-ブラック
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54639157-ホワイト
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54639175-ワインレッド
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54639184-パステル
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54639193-デニム
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54639166-カーキ
オープン
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

ブレイズスマートEVとは?(商品詳細説明)
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする