ウォータードリッパー・ドロップ

ウォータードリッパー・ドロップ - HARIO

【水を入れて待つだけ。すっきりとした味わいの水立てコーヒー】
自然な水の滴下でおいしいアイスコーヒーを作ります。
コーヒー粉を入れて、上ボールに水を注ぎ、45分~1時間で水たてコーヒーができます。
スリムな形状で冷蔵庫保存も可能。コーヒーだけでなく、水たてのお茶もお楽しみいただけます。

材質フタ・上ボール:AS樹脂、ストレーナー・点滴パーツ:ポリプロピレン、内ホルダー・ストレーナーホルダー・フタパッキン:シリコーンゴムペールグレー容量(mL)500質量(g)600サイズ(cm)10.7×10.2×30.4(口径9.1)アズワン品番64-5269-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54639787WDD-5-PGR
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする