曜日別特売

モバイルミルスティック

モバイルミルスティック - HARIOモバイルミルスティック - HARIOモバイルミルスティック - HARIO

浅煎りの硬い豆にも負けないパワーを持つモーターが、これまでの手挽きコーヒーミルの手間と時間を解消しました。コンパクトなサイズとリチウムイオン蓄電池式で持ち運びも可能なため、「どこでも」好きな場所で挽きたての香りとコーヒーを楽しめ、周りの人をもてなすことができます。
※モバイルミルスティック単体ではミル機能はありません。コーヒーミル・セラミックスリム(MSS-1TB)またはコーヒーミル・スマートG(MSG-2)にセットしてご使用ください。

材質本体:ABS樹脂、充電ジャックフタ:シリコーンゴム、ソケット:スチール、シール:PET樹脂、グラインダー専用ホルダー:メタクリル樹脂ブラック質量(g)300サイズ(cm)3.6×3.6×18.0品名・タイプコーヒーミルアズワン品番64-5269-40内容量1個
注意
※モバイルミルスティック単体ではミル機能はありません。コーヒーミル・セラミックスリム(MSS-1TB)またはコーヒーミル・スマートG(MSG-2)にセットしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54640304EMS-1B
10,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする