曜日別特売

漬物グラス・スリム

漬物グラス・スリム - HARIO漬物グラス・スリム - HARIO
(1件のレビュー)

耐熱ガラス製のコンパクトな漬物器です。におい移り、色移りしにくい耐熱ガラス製なので、漬物作りにおすすめ。重しにはシリコーンカバーがついた安心設計です。スリムな形状で、冷蔵庫のドアポケットや棚に置いて保存ができます。

材質重石:ホウケイ酸ガラス、重石カバー・フタパッキン:シリコーンゴム、フタ:AS樹脂容量(mL)800質量(g)600サイズ(cm)径10.2×13.5アズワン品番64-5271-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54640539TGS-800-T
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54640539
2022-04-15
用途: 塩もみ 浅漬け
その他業種

場所をとらないスリムな浅漬けセットで、重しなしでも普段使いできる優れもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする