単三乾電池式LED投光器5W

単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン) 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン) 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン) 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン) 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン) 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン) 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン) 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン)

単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。
明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。
カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。
別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。

使用時間(時間)
(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9
(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12
用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。 スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF 電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本) 保護等級IP44 光源4W LED-COB 最大消費電力(W)5 色温度(K)5500 明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150 内容量1台
注意
※電池は同メーカーの新品を同時に使用してください。使用途中品と混在すると、本来の明るさや使用時間が発揮できません。
※LEDの明るさ(ルーメン値)は乾電池の能力や残量により変化します。
※水につけたり、かけたり、浴室や多湿の場所でのご使用も控えてください。
※高い場所や不安定な場所、振動する場所でのご使用は控えてください。
※点灯中のLEDライトを直視したり、人や動物に向けて照らさないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54639123 BDL-01
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする