曜日別特売

防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R

防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R - LED LENSER防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R - LED LENSER防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R - LED LENSER防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R - LED LENSER防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R - LED LENSER防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R - LED LENSER防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R - LED LENSER

国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。

性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプターイエロー電源専用充電池本体寸法(mm)Φ41×161本体質量(g)約228(電池含)対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC保護等級IP68使用電池専用充電池明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50照射距離(m)パワー:140、ロー:65電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54639333502101
32,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする