D.A.D ネックパッド【キルティング】

D.A.D ネックパッド【キルティング】 - GARSOND.A.D ネックパッド【キルティング】 - GARSOND.A.D ネックパッド【キルティング】 - GARSOND.A.D ネックパッド【キルティング】 - GARSOND.A.D ネックパッド【キルティング】 - GARSOND.A.D ネックパッド【キルティング】 - GARSOND.A.D ネックパッド【キルティング】 - GARSOND.A.D ネックパッド【キルティング】 - GARSON

背もたれとヘッドレストの角度差により生まれる空間に着目。 その隙間にしっかりとフィットするよう緻密に設計された新開発 背面V型形状により、従来のネックパッドに比べ、より高精度のフィット感を実現。商品のグラツキなどや使用時の違和感を大幅に軽減。
高反発スポンジ内蔵により、長時間の運転による首への負担を軽減させます。
マジックテープ調整ベルトを背もたれとヘッドレストの間に締め付けるだけの簡単装着。マジックテープは全長250mm有り、 様々な車種に簡単に取付可能。

用途座席のネックパッドに。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
デザイン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54639428HA584-01ネックパッドキルティング デザインレザー:ブラック約:横幅250×70×140-
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
76957117HA584-02ネッククッション-ブラック-約140×約250×約70
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする