若井産業
瓦ビス ステンレス
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.0
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54640697
NSW4050
40
4.0×50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640706
NSW4055
40
4.0×55
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640715
NSW4065
40
4.0×65
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640724
NSW4075
50
4.0×75
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640733
NSW4090
50
4.0×90
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640749
NSW4100
60
4.0×100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640758
NSW4115
60
4.0×115
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください