曜日別特売

瓦ビス ブロンズ

瓦ビス ブロンズ - 若井産業
ブロンズ頭径(Φmm)10材質ステンレス(SUSXM7)ねじの呼びM4.0内容量1袋(100本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(d×L1)(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54640767BSW40504.0×5040
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640776BSW40554.0×5540
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640785BSW40654.0×6540
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640794BSW40754.0×7550
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640803BSW40904.0×9050
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640819BSW41004.0×10060
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640828BSW41154.0×11560
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1101:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする