若井産業
瓦ビス ステンレス ブラック
色
ブラック
頭径(Φmm)
10
内容量
1袋(100本)
全7種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
40
50
60
サイズ(d×L1)(mm)
選択してください
4.0×50
4.0×55
4.0×65
4.0×75
4.0×90
4.0×100
4.0×115
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54640837
SSW4050
ステンレス(SUSXM7)
40
M4.0
4.0×50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640846
SSW4055
ステンレス(SUSXM7)
40
M4.0
4.0×55
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640855
SSW4065
ステンレス(SUSXM7)
40
M4.0
4.0×65
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640864
SSW4075
ステンレス(SUSXM7)
50
M4.0
4.0×75
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54640873
SSW4090
ステンレス(SUSXM7)
50
M4.0
4.0×90
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640889
SSW4100
ステンレス(SUSXM7)
60
M4.0
4.0×100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640898
SSW4115
ステンレス(SUSXM7)
60
M4.0
4.0×115
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください