若井産業
雨樋ビス ステンレス
頭径(Φmm)
8.8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54640943
719030S
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
21
M3.6
3.6×30
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640959
71903BS
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
21
M3.6
3.6×30
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54640968
71903TS
1箱(500本)
ステンレス(SUS410)
21
M3.6
3.6×30
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54641013
719040S
1箱(400本)
ステンレス(SUS410)
30
M3.6
3.6×40
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54641029
71904BS
1箱(400本)
ステンレス(SUS410)
30
M3.6
3.6×40
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54641038
71904TS
1箱(400本)
ステンレス(SUS410)
30
M3.6
3.6×40
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54641056
719050S
1箱(300本)
ステンレス(SUS410)
30
M3.6
3.6×50
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください