曜日別特売

折板用ダンバ 中間用

折板用ダンバ 中間用 - 若井産業折板用ダンバ 中間用 - 若井産業折板用ダンバ 中間用 - 若井産業
(1件のレビュー)
適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね)ねじの呼びM7サイズ(d×L1)(mm)7×35ワッシャー外径(mm)座金:30内容量1箱(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5464106569735SRラスパート
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5464107469735SSSUS410:ねじ、SUS304:山座/ワッシャーステンレス
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
5464108369735SDクロメート
4,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54641065
2022-11-10
用途: 折半屋根固定にラスパート加工は良好です。
製造業

ラスパートは、電気メッキより腐食しにくく、良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1468:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする