若井産業
折板用ダンバ 役物用
色
ステンキャップ
適合板厚(mm)
0.8+0.8
サイズ(d×L1)(mm)
6×35
ワッシャー外径(mm)
座金:20
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54641099
69635SY
鉄
M6
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください