曜日別特売

ダンバ シンワッシャーリーマ

ダンバ シンワッシャーリーマ - 若井産業
適合板厚(mm)1.6~4.5頭径(Φmm)12
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/処理
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
ねじの種類
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5464110869535WR1箱(250本)鉄/三価ユニクロ32M5全ねじ5×35
3,450
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
5464111769545WR1箱(200本)鉄/三価ユニクロ42M5全ねじ5×45
3,180
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
5464112669560WR1箱(150本)鉄/三価ユニクロ35M5半ねじ5×60
3,195
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
5464113569570WR1箱(120本)鉄/三価ユニクロ40M5半ねじ5×70
3,012
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
5464115369510WR1箱(100本)鉄/三価ユニクロ45M5半ねじ5×100
4,680
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
5464114469590WR1箱(100本)鉄/三価ユニクロ45M5半ねじ5×90
3,510
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5464114469590WR8281938969590WR69590WR ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャーリーマ 若井産業 82819389ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャーリーマ若井産業1箱(100本)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする