ポケットギアレンチ

ポケットギアレンチ - Pro-Auto

1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。
実用性と経済性を両立。
フレックス首振り仕様。
左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。
ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。

用途ボルトの緩み締め作業に。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)143質量(g)234呼び寸法8×10・12×14送り角度(°)5厚さt1(mm)15.8厚さt2(mm)17.8ギア数72山内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54643479FRG-4S
7,920
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする