Pro-Auto
超ロングダブルフレックスロックギアレンチセット
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。
ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
10×12、14×17の2本組セットです。
用途
狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状
ストレート(両頭首振り)
全長(mm)
(10×12mm)290、(14×17mm)365
質量(g)
(10×12mm)153、(14×17mm)290
呼び寸法
10×12、14×17
送り角度(°)
5
厚さt1(mm)
(10×12mm)8、(14×17mm)9
厚さt2(mm)
(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5
ギア数
72山
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54643488
LDFL-2S
¥
18,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください