フレックスエキストラクターギアレンチ

フレックスエキストラクターギアレンチ - Pro-Autoフレックスエキストラクターギアレンチ - Pro-Auto

メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。
メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。

ギア数72山送り角度(°)5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
厚さt1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54643524DEG-10101977.589
3,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
54643533DEG-12122248.3134
3,500
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
54643549DEG-14142579.3203
3,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする