TRUSCO
胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ブラック アルミ製スライドバックル付
アルミ製スライドバックル付で軽量です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。
トラスコ品番
171-7894
長さ(mm)
1400
材質/仕上
ワンタッチバックル:スチール、ベルト:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
240
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54649228
TSB-NS5A-L-BK
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください