曜日別特売

胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ワンタッチバックル ブラック

胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ワンタッチバックル ブラック - TRUSCO

ワンタッチバックル付なので取り外しが簡単です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。

トラスコ品番171-7895長さ(mm)1400材質/仕上ワンタッチバックル:スチール、バックルカバー:ポリカーボネート、ベルト:ナイロンブラック質量(g)370胴ベルト(W×L)(mm)50×1400内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54649237TSB-SOTA-L-BK
8,910
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする