抗菌トイレマット U型

抗菌トイレマット U型 - クリーンテックス・ジャパン抗菌トイレマット U型 - クリーンテックス・ジャパン抗菌トイレマット U型 - クリーンテックス・ジャパン抗菌トイレマット U型 - クリーンテックス・ジャパン抗菌トイレマット U型 - クリーンテックス・ジャパン抗菌トイレマット U型 - クリーンテックス・ジャパン抗菌トイレマット U型 - クリーンテックス・ジャパン
(1件のレビュー)

抗菌剤を配合したトイレマット
表面のパイルと裏面のラバーに練り込んだ抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)が、抗菌・防臭効果を発揮します。
長時間にわたってトイレ掃除の負担を軽減し、清潔な環境を保ちます。
業務用マットと同様の素材を使用、洗濯機で繰り返し洗っても新品同様の外観・機能性を発揮します。
2種類の型をご用意致しました。(床置き式トイレ用:U型 壁掛け式トイレ用:D型)

用途トイレマット厚さ(mm)約9サイズ(cm)60×60アズワン品番64-2337-69素材表:ポリエステル100%(PET抗菌糸採用)、裏:抗菌ゴム(NBR)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54641783CL00002
8,400
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54641783
2023-11-17
用途: 自宅のトイレで使用。
建設業・工事業

製品として問題なく使用できています。値段がもう少し安ければ良いのですが!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする