Bluetooth搭載 コンセントテスタ

Bluetooth搭載 コンセントテスタ - 共立電気計器
適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)
EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書インターフェースBluetooth Ver5.0搭載使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54643935KEW4505BT56×212×39約250(電池含む)単3形アルカリ乾電池 LR6/R6(1.5V)×25639212
48,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする