TOTO
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
内容量
1セット
関連資料:
分解図(SH232BN__VR)
分解図(CS232BH__VR)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54647347
SH232BNVR/CS232BHVR #NW1
ホワイト
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54647356
SH232BNVR/CS232BHVR #SC1
パステルアイボリー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54647365
SH232BNVR/CS232BHVR #SR2
パステルピンク
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。