TOTO
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)
仕様
水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
備考
エコシングル
タイプ
シングルレバー
適合場所
洗面所・手洗い
取付穴径(Φmm)
15, 28
ハンドル色
メタル
取付け方法
台付き
ハンドル形状
穴付レバー
使用地区
一般地
操作方法
ハンドルを上下操作
吐水口長さ(mm)
120
商品タイプ
台付
内容量
1台
関連資料:
分解図(TLHG30AER)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54647575
TLHG30AER
¥
43,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください