曜日別特売

混毛 1丁刷毛 6行

混毛 1丁刷毛 6行 - 宮谷製作所

混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。

用途掃除・洗い作業・刷毛引き作業に全長(mm)400種類刷毛毛丈(mm)45材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)毛幅(mm)45行数6行主な用途掃除用、左官用毛色茶色刷毛幅(mm)170内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54652256KM1H
1,680
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする