曜日別特売

コーンバー 2M

コーンバー 2M - グリーンクロスコーンバー 2M - グリーンクロスコーンバー 2M - グリーンクロスコーンバー 2M - グリーンクロスコーンバー 2M - グリーンクロスコーンバー 2M - グリーンクロスコーンバー 2M - グリーンクロス

各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。

用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに材質ABS樹脂、ポリエチレンサイズΦ34×2000mm質量(g)300内径(mm)吊輪:83内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54649255green緑/白反射1105050111
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54649264red赤/白反射1105050112
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54649273Yellow黄/白反射1105050113
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54649289Blue青/白反射1105050114
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54649298Tora黄/黒反射1105050117
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする